Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02022000 XTREME Polish+Wax 3 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02022000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02022000
EAN/GTIN:
     4064700202207
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
KFZ-Hartwachs
Hochwirksame Politur zum Abtragen verwitterter Lackschichten und zum Auffrischen matter Farben. Extrem feines Aluminiumoxid-Pulver glättet Verkratzungen durch Waschanlagen, Fingernägel und andere übliche Gebrauchsspuren. Die Politur enthält bereits einen Wachsanteil zur Grundkonservierung, für einen dauerhaften Schutz und einen länger anhaltenden Glanz empfiehlt SONAX eine anschließende Versiegelung mit SONAX XTREME BrilliantWax 1 oder SONAX XTREME Protect+Shine.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
46 mm
Produkthöhe:
217 mm
Nettogewicht:
539 g
Kassenbon Text:
Xtreme Wax 3
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02336* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02021000
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.