Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 01605000 ScheibenReiniger gebrauchsfertig Lemon Rocks 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-01605000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     01605000
EAN/GTIN:
     4064700160507
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Autoshampoo
Bodenpflege
Der gebrauchsfertige Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage mit erfrischend spritzigem Lemonduft. Sorgt in Sekunden für klare Sicht, ohne Streifen und Schlieren. Bei maximaler Verträglichkeit mit Lack, Gummi und Kunststoff entfernt er zuverlässig gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen. Es entstehen dabei keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben, hochwertigen Laser-, Matrix-LED- und XENON-Scheinwerfern. Besonders schonend zu Mattlacken, empfindlichen Reparaturlacken und folierten Fahrzeugen. Ideal auch für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte, insbesondere in kritischen Situationen wie Regen, Dunkelheit und Gegenlicht.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
185 mm
Produkttiefe:
140 mm
Produkthöhe:
278 mm
Nettogewicht:
5,138 kg
Kassenbon Text:
Scheibenrein
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.