Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Lebensmittelschlauch, leicht; Ø: 32mm; L: 10m; NORPLAST® PUR 385 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PU Lebensmittelschlauch, leicht; Ø: 32mm; L: 10m; NORPLAST® PUR 385 FOOD
PU Lebensmittelschlauch, leicht; Ø: 32mm; L: 10m; NORPLAST® PUR 385 FOOD
PU Lebensmittelschlauch, leicht; Ø: 32mm; L: 10m; NORPLAST® PUR 385 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645439048
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     385-0032-1001-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645439048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg/m
Ø-Innen:
32 mm
SORT:
32
Biegeradius:
19,0 mm
Ø-Außen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,850 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Länge_m:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 8,064* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,57*
€ 122,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,93*
€ 120,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 97,13*
€ 115,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 96,76*
€ 115,14
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.