Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
Artikel-Nr.:
     2478B-178000480831
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0160-3030-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645382399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, schwarz Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
167 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
160 mm
Unterdruck DIN26057:
0,070 (0,31) bar
Biegeradius:
104 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
184 mm
Gewicht:
1,500 kg/m
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.80 (12.75) psi
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub
Temp. max. Celsius:
125
SORT:
160
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
0,400 (0,88) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.07 (9.30) Inches HG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
100
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 40,04*
14 Tage
100
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 40,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 40,87*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 42,25*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,596*
€ 45,686*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 40,04*
€ 47,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,19*
€ 46,64
pro Meter
ab 30 Meter
€ 39,18*
€ 46,62
pro Meter
ab 90 Meter
€ 39,17*
€ 46,61
pro Meter
ab 300 Meter
€ 39,15*
€ 46,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,95*
€ 40,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 400,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.