Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 160mm; L:3m; CP HiTex 483


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 160mm; L:3m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 160mm; L:3m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 160mm; L:3m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645312303
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0160-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645312303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,065 bar
Unterdruck:
0,070 bar
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
1100
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
174 mm
Gewicht:
3,270 kg/m
Biegeradius:
94 mm
Ø-Innen:
160 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 468,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.521,50*
€ 1.810,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.509,19*
€ 1.795,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.452,31*
€ 1.728,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.421,43*
€ 1.691,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.405,02*
€ 1.671,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.