Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 483


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     3551-48301000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645311580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,180 bar
Ø-Innen:
100 mm
Biegeradius:
64 mm
Ø-Außen:
114 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
1100
Überdruck:
0,130 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Gewicht:
2,800 kg/m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 320,925*
€ 328,255*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 336,72*
€ 344,05*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 363,45*
€ 370,78*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 386,17334*
€ 393,50334*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 394,50*
€ 402,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 328,255*
€ 390,62345
pro Meter
ab 12 Meter
€ 326,255*
€ 388,24345
pro Meter
ab 30 Meter
€ 322,255*
€ 383,48345
pro Meter
ab 60 Meter
€ 320,925*
€ 381,90075
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.969,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.