Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645302403
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0110-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645302403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Ø-Außen:
122 mm
Gewicht:
1,090 kg/m
Ø-Innen:
110 mm
Biegeradius:
55 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Länge_m:
3 m
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,105 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 72,22* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 251,74*
€ 299,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 249,03*
€ 296,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 243,07*
€ 289,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 236,57*
€ 281,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 216,66*
€ 257,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.