Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 140mm; L:3m; CP SIL 460


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 140mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 140mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 140mm; L:3m; CP SIL 460
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645269942
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645269942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
152 mm
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
140 mm
Gewicht:
1,310 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
36 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-70
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,205 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,17667*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 265,92*
€ 316,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 262,58*
€ 312,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 107,27667*
€ 127,65924
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,68667*
€ 122,19714
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,90667*
€ 120,07894
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,17667*
€ 106,12024
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.