Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645266507
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0180-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645266507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,040 bar
Ø-Außen:
192 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,040 kg/m
Ø-Innen:
180 mm
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
44 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Temp. max. Celsius:
210
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,150 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,47667*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 408,85*
€ 486,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 407,81*
€ 485,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 165,50667*
€ 196,95294
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 159,31667*
€ 189,58684
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 157,41667*
€ 187,32584
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 141,47667*
€ 168,35724
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.