Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:6m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     3551-45900500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0050-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645263889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
62 mm
Ø-Innen:
50 mm
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
25 mm
Gewicht:
0,640 kg/m
Temp. min. Celsius:
-20
Unterdruck:
0,380 bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,630 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 34,25667*
€ 38,74667*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,785*
€ 40,765*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 36,82334*
€ 41,71334*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 46,00*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 42,15*
€ 47,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 38,74667*
€ 46,10854
pro Meter
ab 12 Meter
€ 38,26667*
€ 45,53734
pro Meter
ab 30 Meter
€ 36,89667*
€ 43,90704
pro Meter
ab 60 Meter
€ 36,03667*
€ 42,88364
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,25667*
€ 40,76544
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 232,48002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.