Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 1000mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 1000mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 1000mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 1000mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645248022
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-1000-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645248022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
1012 mm
Überdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
208 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Ø-Innen:
1000 mm
Temp. max. Celsius:
170
Gewicht:
6,710 kg/m
Unterdruck:
0,001 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.557,43002*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 520,76334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.686,34*
€ 2.006,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.659,81*
€ 1.975,1739
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.604,69*
€ 1.909,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.573,32*
€ 1.872,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.557,43002*
€ 1.853,34172
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.