Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; SIL 391 ONE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; SIL 391 ONE
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645233189
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0080-0000-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • hochflexibel
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,440 kg/m
Ø-Außen:
84 mm
Biegeradius:
44 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
84 mm
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Unterdruck:
0,390 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
SIL
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
260
Überdruck:
1,100 bar
Länge_m:
4 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,86*
€ 51,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,69*
€ 50,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,13*
€ 47,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,68*
€ 46,03
pro Meter
ab 12 Meter
€ 33,53*
€ 39,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,81*
€ 37,85
pro Meter
ab 60 Meter
€ 29,36*
€ 34,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 27,90*
€ 33,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,49*
€ 30,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.