Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645206275
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0030-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645206275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
38 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,930 bar
Unterdruck:
0,195 bar
Ø-Innen:
30 mm
Biegeradius:
23 mm
Gewicht:
0,210 kg/m
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Ø-Außen:
38 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,123*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 30,013*
€ 35,71547
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,693*
€ 35,33467
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,023*
€ 34,53737
pro Meter
ab 100 Meter
€ 28,143*
€ 33,49017
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 26,123*
€ 31,08637
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.