Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 20mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 20mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 20mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 20mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100330
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0020-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645145888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Bauindustrie: Straßenfräse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,230 kg/m
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe | Flüssig
Ø-Außen:
27 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
29.53 (29.53) Inches HG
Biegeradius:
17 mm
Ø-Innen:
20 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
4,720 (9,00) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
27 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
68.45 (120.40) psi
Länge_m:
15 m
Unterdruck DIN26057:
1,000 (1,00) bar
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,292*
€ 18,712*
2 Tage
105
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 17,66934*
€ 21,31934*
5 Tage
105
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 18,53*
€ 22,25*
7 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 22,91*
9 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 23,02*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 18,712*
€ 22,26728
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,382*
€ 20,68458
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,292*
€ 18,19748
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 15,292* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 280,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.