Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10165048 Herst.-Nr.: 351-0070-1015-0000001000 EAN/GTIN: 4049645127617 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 125°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 79 mm | Ø-Innen: | 70 mm | Überdruck: | 1,055 bar | Länge_m: | 10 m | Durchmesserbereich: | - / 70mm | Temp. max. Celsius: | 125 | Unterdruck: | 0,210 bar | Biegeradius: | 65 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Biegeradius (Schlauchmitte): | 100 mm | Gewicht: | 0,590 kg/m | Marke: | AIRDUC® | Medium: | Gas | Feststoffe | Staub | Flüssig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 10 | | pro Box | € 7,95* | ab € 21,34* | € 29,69* | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 30,122* | € 33,572* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 33,509* | € 36,989* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 38,07* | € 41,73* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 9,80* | ab € 37,253* | € 41,747* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 21,34* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 296,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|