Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     8685-1201101350
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0090-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645059147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,230 bar
Unterdruck:
0,065 bar
Gewicht:
0,530 kg/m
Biegeradius:
53 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-20
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
98 mm
Ø-Innen:
90 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,532*
€ 15,292*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,29*
€ 16,26*
3 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 14,506*
€ 17,426*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,68*
6 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 19,37*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 15,292*
€ 18,19748
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,542*
€ 17,30498
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,532*
€ 14,91308
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 12,532* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 152,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.