| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-Z4Y84ET Herst.-Nr.: Z4Y84ET EAN/GTIN: 190781918622 |
| |
|
| | |
| Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Notebook PCs und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 4 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 4 GB | Interner Speichertyp: | DDR4 | Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Breite: | 67.75 mm | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 2.45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |