Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2310i 23 inch Diagonal LCD Monitor 58,4 cm (23 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2310i 23 inch Diagonal LCD Monitor 58,4 cm (23 Zoll) Schwarz
HP 2310i 23 inch Diagonal LCD Monitor 58,4 cm (23 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-WC291AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     WC291AA
EAN/GTIN:
     884962694954
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
  • Übersehen Sie nicht das kleinste Detail! HP BrightView Technologie, ein dynamisches Kontrastverhältnis von 40.000:1 und eine Helligkeit von 300 nits liefern eine beeindruckende Bildschärfe. Die Reaktionszeit von 2,5 ms reduziert verschwommene Bilder bei Action-Filmen und Spielen. - Das anpassbare HP 2310i Display besticht durch ein kompaktes, glänzend schwarzes Design. QuickView-Modi optimieren die Darstellung von Filmen, Fotos oder Spielen. Und der integrierte HP Power Sound bietet umfassendes Multimedia-Entertainment ohne zusätzliche Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
8200 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Plug:
Ja
Anzeigebewegungswinkel:
Swivel; Tilt angle: -5 to +25 degrees
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
573 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
200 mm
Höhe (ohne Standfuß):
412 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6200 g
Stromverbrauch (PowerSave):
2 W
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO 13406-2, ETL, FCC approval, MPR-II, NOM, CE Marking, CISPR, VCCI, C-tick (Australia), BSMI (Taiwan), CCC (China), KCC (South Korea), NOM (Mexico), GOST (Russia), BNCI, Argentina, SEMKO, CEL Grade-2, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Vista and Microsoft Windows 7)
Konformität mit Industriestandards:
ISO 13406-2, ETL, FCC approval, MPR-II, NOM, CE Marking, CISPR, VCCI, GOST (Russia), BNCI, SEMKO, CEL Grade-2, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Vista and Microsoft Windows 7)
Display:
LCD
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
650 x 171 x 490 mm
Energiebedarf:
Internal AC adapter; Power consumption: 54 W maximum; Standby mode: 2 W
Sicherheit Eigenschaften:
Kensington lock (sold separately)
Lautsprecher und Mikrofon:
Integrated active speakers (2 x 2W per channel) with HP Power Sound and front volume control
Empfohlene Auflösung:
All VESA modes up to 1920 x 1080 @ 60Hz (native recommended)
Videoeingang:
1 15-pin mini D-sub analog VGA; DVI-D with HDCP
Multimedia:
Integrated active speakers (2 x 2W per channel) with HP Power Sound and front volume control
Benutzerkontrollen:
Brightness; Contrast; Colour; Image Control; OSD Control; Management; Information; Factory Reset; Source Control; Exit; Languages
Bildschirmdiagonale:
23 Zoll
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1000:1
Reaktionszeit:
2.5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
40000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.265 x 0.265 mm
Vertikaler Scanbereich:
76 Hz
Abtastraten:
50 to 76 Hz vertical, 24 to 94 kHz horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,19*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 51,82*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,31*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 90,69*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,68*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,16*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830
ab € 27,17*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.