Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L7016t Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L7016t Silber
HP L7016t Silber
HP L7016t Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-V1X13AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V1X13AA#ABB
EAN/GTIN:
     889894918505
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm
Ergänzen Sie Ihre Einzelhandelslösung mit dem HP L7016t Touchscreen-Monitor, einem modernen, lichtstarken, praktisch randlosen Widescreen-Display, auf dem sich Informationen problemlos ablesen lassen und der in Kombination mit einem HP RP9 oder einem anderen HP Einzelhandelssystem interaktive Touchfunktionen für Mitarbeiter unterstützt.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
Produktfarbe:
Silber
Neigungswinkelbereich:
-5 - 135 °
HP-Segment:
Business
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
360 cd/m²
Breite:
397.3 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
251.4 mm
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
4780 mm
Verpackungstiefe:
1400 mm
Verpackungshöhe:
3300 mm
Paketgewicht:
4450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 405,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.