Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wiederaufladbarer Akku für CS03XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wiederaufladbarer Akku für CS03XL
HP Wiederaufladbarer Akku für CS03XL
HP Wiederaufladbarer Akku für CS03XL
Artikel-Nr.:
     C2572-T7B32AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T7B32AA
EAN/GTIN:
     4573285921002
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Mithilfe des wiederaufladbaren HP CS03XL Akkus bleiben Sie immer am Ball und Ihre HP Notebook PCs der Serien 700 und 800 sind jederzeit auch für einen längeren Zeitraum einsatzbereit. Durch die Betriebsdauer von bis zu drei Jahren werden Ihre Investitionen optimal genutzt und die Gesamtbetriebskosten gesenkt. Ohne Unterbrechungen Ermöglichen Sie eine stabile Verfügbarkeit zwischen den Ladevorgängen oder halten Sie Ersatzakkus bereit, falls Sie keine Möglichkeit zum Aufladen haben. Kluges Design Profitieren Sie von einer langen Akkunutzungsdauer in einem flachen Profil, das sich nahtlos in Ihr Notebook einfügt. Support der Extraklasse Mehr Sicherheit durch 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
EliteBook 745 G3, 755 G3, 840 G3, 850 G3
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
HP
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4100 mAh
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
46 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.