Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB Keyboard for PC Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB Keyboard for PC Tastatur Schwarz
HP USB Keyboard for PC Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-QY776AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY776AT
EAN/GTIN:
     887111280299
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Die neue HP USB-Tastatur weist ein beeindruckend widerstandsfähiges Design auf, das speziell für eine größere Benutzerfreundlichkeit und für den täglichen Gebrauch im Unternehmen konzipiert wurde.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460.3 x 164.3 x 24.4 mm
Tastaturgewicht:
900 g
USB erfordert:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
HP-Segment:
Business
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.