Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Película retroiluminada Vivid Premium Color Backlit de 285 gramos - 914 mm x 30,5 m (36 pulgadas x 100 pies)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Película retroiluminada Vivid Premium Color Backlit de 285 gramos - 914 mm x 30,5 m (36 pulgadas x 100 pies)
HP Película retroiluminada Vivid Premium Color Backlit de 285 gramos - 914 mm x 30,5 m (36 pulgadas x 100 pies)
HP Película retroiluminada Vivid Premium Color Backlit de 285 gramos - 914 mm x 30,5 m (36 pulgadas x 100 pies)
Artikel-Nr.:
     212-806025440029
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8747A
EAN/GTIN:
     882780957527
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
HP Premium Backlit Farbbrillanz-Folie ermöglicht langlebige Displays, brillante Farben und naturgetreue Bilder – ob mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung. Dank schnell trocknender Drucke profitieren Sie von einer höheren Ausgabekapazität und kürzeren Bearbeitungszeiten.

Drucken Sie unabhängig von der Anwendung stets brillante, detailgetreue Bilder. Die poröse Beschichtung auf der bedruckbaren Vorderseite des Mediums sorgt für eine bessere Bilddefinition und auch ohne Hintergrundbeleuchtung für hervorragende Farbkontraste.



Beeindrucken Sie Ihre Kunden durch kürzere Bearbeitungszeiten. Schnell trocknende Drucke verwischen und verschmieren nicht. Mit dieser kräftigen und stabilen Folie, die sich durch problemlose Handhabung auszeichnet und nicht zerknittert oder bricht, läuft die Nachbearbeitung reibungslos.



Bieten Sie Ihren Kunden eine recycelbare Alternative. Die Folie ist vom Rücknahmeprogramm für HP Großformat-Druckmedien abgedeckt, einem praktischen, kostenfreien Recyclingangebot.[2]


Weitere Informationen:
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Gewicht (imperial):
17.1 Pfund
Druckmaterial - Trocknungszeit:
< 13 min
Druckmateriallaminierung:
Ja
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Ja
Druckmaterial - Weißintensität:
115
Kerngrösse (imperial):
2 "
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
127 x 123.83 x 965.2 mm
Paketgewicht:
8620 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5 x 4.88 x 38 "
Verpackungsgewicht (imperial):
19 Pfund
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Gewicht:
7800 g
Abmessungen (BxTxH):
127 x 124 x 965 mm
Breite (imperial):
38 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1264 x 1041 x 1016 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Oberflächentyp:
Matte
Druckmedien - Stärke:
221 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Mediengewicht:
285 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 186,16*
€ 231,90*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,59*
€ 240,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,88*
€ 245,58*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 202,02*
€ 251,78*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.