Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wiederaufladbarer Akku für RI04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wiederaufladbarer Akku für RI04
HP Wiederaufladbarer Akku für RI04
HP Wiederaufladbarer Akku für RI04
Artikel-Nr.:
     C2572-P3G15AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P3G15AA
EAN/GTIN:
     889894223852
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Mit dem kostengünstigen, speziell für ausgewählte HP Notebook-PCs der 400er Serie konzipierten, wiederaufladbaren HP RI04 Akku erhalten Sie einen hochwertigen, von HP getesteten und zuverlässigen Standardzweitakku. Umfassende Leistungsfähigkeit Praktische Ersatzakkus, falls Sie keine Möglichkeit zum Aufladen haben. Support der Extraklasse Mehr Sicherheit durch einjährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Breite:
33.4 mm
Tiefe:
275.8 mm
Höhe:
20.6 mm
Gewicht:
300 g
Kompatible Produkte:
HP ProBook 450 G3 HP ProBook 470 G3
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
44 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.