Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-DP-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-zu-DP-Adapter
HP USB-C-zu-DP-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-N9K78AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K78AA#AC3
EAN/GTIN:
     889894098160
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Übertragen Sie HD-Videoinhalte mit dem HP USB-C™-zu-DP-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, einen Fernseher oder einen Projektor

Sehen und verstehen
Schließen Sie den Adapter an den USB-C™-Anschluss Ihres Tablets oder Notebooks an und übertragen Sie die Inhalte über einen DisplayPort-Anschluss auf einen Monitor, einen Projektor oder einen Fernseher.

Einfache Handhabung
Nehmen Sie den kleinen Adapter problemlos in der Tragetasche Ihres Geräts mit und profitieren Sie jederzeit und überall von schnellen Projektionen.

Support der Extraklasse
Mehr Sicherheit durch einjährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
23.6 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
15.2 mm
Gewicht:
32.3 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.