Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Integrierter RP9 Einzelkopf-MSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Integrierter RP9 Einzelkopf-MSR
HP Integrierter RP9 Einzelkopf-MSR
Artikel-Nr.:
     C2572-N3R63AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N3R63AA
EAN/GTIN:
     889296984375
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
magnetkartenlesegerät
Mit dem integrierten HP RP9 Einzelkopf MSR, der für das HP RP9 Retail-System konzipiert wurde, können Sie Kreditkarten (in ausgewählten Regionen), Geschenkkarten, Personalkarten oder Treuekarten[1] lesen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
36.5 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
70.4 mm
Unterstützte Medientypen:
MSR
USB Anschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84719000
HP-Segment:
Business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.