Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Integrierter RP9 Scanner-Bottom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Integrierter RP9 Scanner-Bottom
HP Integrierter RP9 Scanner-Bottom
Artikel-Nr.:
     C2572-N3R60AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N3R60AA
EAN/GTIN:
     889296984344
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem HP RP9 Integrated Barcode Scanner [1], der für das HP RP9 Retail-System konzipiert ist, beschleunigen Sie Online-Einkäufe und können schnell und präzise 1D- und 2D-Strichcodes auf Führerscheinen und Bildschirmen mobiler Geräte lesen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
USB
Gewicht:
88.8 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
52.5 mm
Höhe:
1.62 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Typ:
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.