Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2011 BNB Notebook Upgrade Bay DL DVD+/-RW Drive Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2011 BNB Notebook Upgrade Bay DL DVD+/-RW Drive Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
HP 2011 BNB Notebook Upgrade Bay DL DVD+/-RW Drive Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
HP 2011 BNB Notebook Upgrade Bay DL DVD+/-RW Drive Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-LZ835AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LZ835AA
EAN/GTIN:
     886111707218
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Das HP 2011 BNB DL-DVD+/-RW-Laufwerk mit Notebookerweiterungsschacht ist ein durch den Benutzer austauschbares Speichergerät mit Einschub, das CD-R-, CD-RW-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- und DVD-RW-Medien beschreiben und Daten von jeder standardmäßigen CD und DVD lesen kann. Das Laufwerk stellt eine erstklassige Lösung zum Erstellen von CDs und DVDs sowie zum Sichern oder Archivieren permanenter Datendateien auf CD- oder DVD-Medien dar. Das Modell LZ835AA ist speziell für 2011 HP Business Notebook-Plattformen konzipiert und funktioniert nicht mit HP Dockingstationen.

• Durch den Benutzer austauschbares Einzellaufwerk mit 8X-DVD-ROM-, 10X-CD-RW- und 2X-DVD+/-RW-Dual-Format-Funktionalität

• Bis zu 4,7 GB Datenspeicherkapazität (bis zu 8,5 GB bei Double Layer)
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
9.5 mm
Warentarifnummer (HS):
84717030
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtspeicherkapazität:
4.7 GB
Zweck:
Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.