Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HP Desktop Mini Stromversorgungs-Kit, 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Desktop Mini Stromversorgungs-Kit, 65 W
HP Desktop Mini Stromversorgungs-Kit, 65 W
Artikel-Nr.:
     C2572-L2X04AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2X04AA#ABB
EAN/GTIN:
     889296292265
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
nettop hp

Mit dem HP Desktop Mini Stromversorgungs-Kit (65 W) haben Sie unterwegs immer einen zusätzlichen Adapter für Ihren HP Desktop Mini zur Hand.[1]
Weitere Informationen:
Zweck:
PC
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Kompatibilität:
HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop Mini
HP-Segment:
Business
Breite:
55 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
113.5 mm
Verpackungsbreite:
184 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
57.5 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: nettop
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.