Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L22585-001 Internes Solid State Drive M.2 16 GB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L22585-001 Internes Solid State Drive M.2 16 GB PCI Express NVMe
HP L22585-001 Internes Solid State Drive M.2 16 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C2572-L22585-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L22585-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
16 GB
Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.