Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 7,4-mm-zu-4,5-DC-Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 7,4-mm-zu-4,5-DC-Dongle
HP 7,4-mm-zu-4,5-DC-Dongle
HP 7,4-mm-zu-4,5-DC-Dongle
Artikel-Nr.:
     C2572-K0Q39AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K0Q39AA
EAN/GTIN:
     888793536612
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply

Mit dem HP 7,4-mm-zu-4,5-DC-Dongle ist Ihr HP CO06XL Long Life Notebook-Akku jederzeit aufgeladen und betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
888793536612
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ausgang Anschlüsse:
4.5mm
Eingang Verbindungstyp:
7.4 mm
Kompatible Produkte:
HP ZBook 14 HP EliteBook 840
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Verbindungswinkel:
90 °
Kompatibilität:
HP CO06XL
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.