Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP 3500-48G-PoE+ yl Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-J9311A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9311A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die HP 3500 Switch-Serie umfasst erweiterte Intelligent-Edge Switches, die mit 24 oder 48 fest eingebauten Anschlüssen erhältlich sind. Die Grundlage dieser Switches bildet ein speziell konzipierter, programmierbarer HP ProVision ASIC, mit dem selbst anspruchsvollste Netzwerkfunktionen wie Quality of Service (QoS) und Sicherheit in erweiterbarer und dennoch kompakter Form implementiert werden. Mit zahlreichen Gigabit Ethernet- und 10/100-Schnittstellen; integrierten Optionen für PoE+ oder PoE bzw. ohne PoE; und der vielseitigen 10GbE-Konnektivität (CX4, X2 und SFP+) mit Gigabit Ethernet Switches bietet die 3500 Switch-Serie ein Höchstmaß an Investitionsschutz, Flexibilität und Skalierbarkeit sowie größtmögliche Einfachheit in puncto Implementierung, Betrieb und Wartung.
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6.299,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.299,40*
€ 7.496,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.255,35*
€ 7.443,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.073,35*
€ 7.227,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.987,42*
€ 7.125,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 10GbE 2-port SFP+ / 2-port CX4 yl Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
J9312A
€ 1.648,68*
Zubehör
HP 10GbE 2-port X2 / 2-port CX4 yl Module
HP
J8694A
€ 1.643,09*
Zubehör
HP 630 Redundant and/or External Power Supply Netzteil
HP
J9443A
€ 673,62*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,36*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 38,99*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,95*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 113,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
€ 65,43*
Zubehör
HP X242 10G SFP+ to SFP+ 10m Direct Attach Copper Cable Netzwerk Medienkonverter
HP
J9286B
€ 211,50*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 10GbE X2-SC SR Optic Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s 850 nm
HP
J8436A
€ 127,32*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 10-GbE X2 CX4 Transceiver Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s
HP
J8440C
€ 14,36*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 10G X2 SC LR Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s
HP
J8437A
€ 851,87*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s X2 1310 nm
HP
J9144A
€ 110,26*
Zubehör
HPE 10GbE X2-SC ER Optic Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1550 nm
HP
J8438A
€ 330,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.