Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15,6-Zoll-Datenschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15,6-Zoll-Datenschutzfilter
HP 15,6-Zoll-Datenschutzfilter
Artikel-Nr.:
     C2572-J7H71AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J7H71AA
EAN/GTIN:
     888793338810
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Schützen Sie Ihre Notebookdaten mit einem Bildschirmschutz vor neugierigen Blicken.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
888793338810
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.