Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 14-Zoll-Datenschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 14-Zoll-Datenschutzfilter
HP 14-Zoll-Datenschutzfilter
Artikel-Nr.:
     C2572-J6E65AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J6E65AA
EAN/GTIN:
     888793260463
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Schützen Sie Ihre Notebookdaten mit einem Bildschirmschutz vor neugierigen Blicken.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Geeignet für:
Laptop
Filterfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Kompatibilität:
HP 248 G1, HP EliteBook 840 G1, HP EliteBook 8470p, HP EliteBook 8470w, HP EliteBook Folio 1040 G1, HP EliteBook Folio 9470m, HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook, HP EliteBook Folio 9480m, HP ProBook 440 G1, HP ProBook 440 G2, HP ProBook 440, HP ProBook 640 G1, HP ProBook 645 G1, HP ProBook 6470b, HP ZBook 14
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
888793260463
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.