Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 10 Plus 3700nf 16 GB 25,4 cm (10") HiSilicon Balong 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-G8Y96AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G8Y96AA
EAN/GTIN:
     888182929476
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Chrome OS Tablets
Einfach brillant - dieses Tablet bietet blitzschnelle Verbindungen für den perfekten Zugriff von unterwegs aus und das geniale intuitive Android OS für Multitasking auf höchstem Niveau. Ob zu Hause oder im Konferenzraum – das HP Slate 10 Plus unterstützt Sie immer und überall.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
23.24 Wh
Anzahl Batteriezellen:
2
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
6 h
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, Google+, YouTube
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
3 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Videoaufnahme-Modi:
720p
Auflösung Frontkamera (numerisch):
0.3 MP
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Betriebsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Prozessorfamilie:
HiSilicon Balong
Prozessor:
V9R1
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A9
Speicherkapazität:
1 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR2-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kopfhörerausgang:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
257.4 mm
Tiefe:
175.9 mm
Höhe:
99 mm
Gewicht:
640 g
Verpackungsbreite:
270.5 mm
Verpackungstiefe:
188.5 mm
Verpackungshöhe:
41 mm
Paketgewicht:
1047.2 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Netzteilstärke:
10 W
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
4,4,2
Mitgelieferte Software:
HP Connected Photo, Kingsoft Office
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Silber
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,84*
€ 511,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,36*
€ 485,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,99*
€ 470,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,14*
€ 440,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.