Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2309v 23 inch Diagonal LCD Monitor 58,4 cm (23 Zoll) 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2309v 23 inch Diagonal LCD Monitor 58,4 cm (23 Zoll) 1920 x 1080 Pixel
HP 2309v 23 inch Diagonal LCD Monitor 58,4 cm (23 Zoll) 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     C2572-FV589AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FV589AA
EAN/GTIN:
     884420328834
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HP 2309v 58,4 cm (23") 16:9 Breitbild-Flachbildschirm für fantastischen Sichtkomfort in Kombination mit aktuellem Design zu einem attraktiven Preis

Ultimativer 58,4 cm (23") 16:9 Breitbild-Sichtkomfort
• Herausragender Breitbild-Sichtkomfort bei der Arbeit und in der Freizeit mit beeindruckendem, 58,4 cm (23 Zoll) großem Flachbildschirm

Klarer und dennoch unsichtbarer HP Power Sound
• Treibergröße, Impedanz, Verstärkerdesign und angepasster Port sind optimal aufeinander abgestimmt, um eine unglaubliche Klangqualität über den unsichtbaren, integrierten HP Power Sound zu erzielen

Klares, elegantes und modernes Design
• Klares, elegantes und modernes Design mit intelligentem HP Standfuß zur Aufbewahrung der Tastatur und zur Kabelführung, um den Schreibtisch frei und aufgeräumt zu halten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Paketgewicht:
8800 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Plug:
Ja
Anzeigebewegungswinkel:
Tilt range +25 to -5 degrees and Swivel; standard 4 hole pattern 100mm x 100mm screw wall-mounting option with removable pedestal
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
574 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
411 mm
Breite (ohne Standfuß):
573 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
200 mm
Höhe (ohne Standfuß):
412 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6300 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
51 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
Ursprungsland:
China
Konformität mit Industriestandards:
ENERGY STAR compliant, ISO 13406-2, UL listed UL/CUL, FCC approval, CSA CUL, MPR-II, NOM, CE Marking, CISPR, VCCI, GOST (Russia), SASO (Saudi Arabia), SABS (South Africa), BNCI, SEMKO, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP and Microsoft Vista)
Display:
LCD
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
650 x 171 x 490 mm
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Internal AC adapter
Sicherheit Eigenschaften:
Kensington lock (sold separately)
Lautsprecher und Mikrofon:
Integrated active speakers (2 x 2W per channel) with front volume control
Empfohlene Auflösung:
1920 x 1080 @ 60Hz (native recommended) plus all VESA modes up to 1920 x 1080 @ 60Hz
Videoeingang:
Analog (15-pin miniature D-sub VGA)
Benutzerkontrollen:
Switch Video Input, Brightness, Contrast, Image Control, Colour, Quick View, Management, Information, Factory Reset, Exit and languages: English, German, Spanish, French, Italian, Simplified Chinese, Japanese, Dutch
Bildschirmdiagonale:
23 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
160 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.265 x 0.265 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 94 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
509 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
286 mm
Abtastraten:
50-76Hz vertical, 24-94kHz horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,16*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,33*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,28*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 88,87*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,75*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,39*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.