Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CA06XL Notebook-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CA06XL Notebook-Akku
HP CA06XL Notebook-Akku
Artikel-Nr.:
     C2572-E7U21AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7U21AA
EAN/GTIN:
     887758753668
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Mit dem HP CA06XL Langzeitakku für Notebooks, der bis zu drei Jahre[1] hält, sind Sie länger produktiv als mit Standardakkus. So senken Sie die Gesamtbetriebskosten, da Sie während der Lebensdauer Ihres Notebooks weniger Akkus benötigen.
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
313 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
HP ProBook 655, HP ProBook 650, HP ProBook 645, HP ProBook 640
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Graphit
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.