Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Victus by HP TG02-0411ng AMD Ryzen™ 7 5700G 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 FreeDOS Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-9X7N7EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9X7N7EA
EAN/GTIN:
     198122393718
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Produktive Arbeit. Fesselndes Spielerlebnis.
Der Victus by HP 15L Desktop Gaming PC bietet überzeugende Leistung für jeden Anspruch. Genieße echte Spielerlebnisse mit einem AMD Processor[1,2] und einer eindrucksvollen Grafikleistung. Wechsle nahtlos zu deiner Arbeit oder zum Streaming – das neueste Windows 11, Bluetooth®-Konnektivität, 9 USB-Anschlüsse und jede Menge Speicherplatz lassen keine Wünsche offen. Steuere die RGB-Beleuchtung und andere Funktionen mühelos mit dem OMEN Gaming Hub.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Warentarifnummer (HS):
84715000000
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5700G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
WLAN-Controllermodell:
Realtec RTL8822CE
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Breite:
155 mm
Tiefe:
297.3 mm
Höhe:
337 mm
Gewicht:
6310 g
Verpackungsbreite:
499 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
287 mm
Paketgewicht:
8640 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
15 l
Anzahl der 3,5:
1
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Jahr der Einführung:
2024
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Stromversorgung:
350 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Gaming
Motherboard Chipsatz:
AMD B550A
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
PCI-Express x1-Slots:
1
PCI-Express x16-Slots:
1
HP Security-Tools:
Kensington Sicherheitskabelschlitz
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
198122393718
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,45*
€ 950,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,80*
€ 937,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,84*
€ 913,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,90*
€ 860,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,79*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,96*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,39*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.