Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
HP HyperX QuadCast 2 S - USB Microphone (Black) Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     C2572-9A273AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9A273AA
EAN/GTIN:
     197961186741
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Rauschverhältnis (SNR):
90 dB
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Kabellänge:
3 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Typ:
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-8 dB
Mikrofon-Frequenz:
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
1 Ohm
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgang:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 162,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.