Zuverlässiger PC. Makellose Eleganz.
Dieser Desktop-PC von HP, der Marke, der Millionen vertrauen, vereint modernes Design mit bewährter Technologie. Bewältigen Sie Ihre Alltagsaufgaben mit einem zuverlässigen Prozessor und speichern Sie noch mehr Inhalte dank der großen Speicherkapazität. Über die praktischen Anschlüsse auf der Vorderseite schließen Sie sekundäre Geräte mühelos an. Mit diesem schlanken PC bringen Sie Stil in Ihr Zimmer.
| |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Tastatur: | USB |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 730 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Mitgelieferte Software: | McAfee LiveSafe; Dropbox |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Maus enthalten: | Ja |
Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Schrauben enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i3 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i3-12100 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.3 GHz |
Leistungskerne: | 4 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4.3 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 3.3 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Bus Typ: | DMI4 |
Grundleistung des Prozessors: | 60 W |
Maximale Turboleistung: | 89 W |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtec RTL8822CE |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
Ohne ECC: | Ja |
Breite: | 155.4 mm |
Tiefe: | 303 mm |
Höhe: | 337.4 mm |
Gewicht: | 4710 g |
Verpackungsbreite: | 499 mm |
Verpackungstiefe: | 400 mm |
Verpackungshöhe: | 287 mm |
Paketgewicht: | 8200 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Dunkles Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Jahr der Einführung: | 2023 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Stromversorgung: | 180 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Täglich |
Motherboard Chipsatz: | Intel H670 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
PCI-Express x1-Slots: | 1 |
PCI-Express x16-Slots: | 1 |
HP Security-Tools: | Kensington Sicherheitskabelschlitz |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197498650463 |