Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M01-F2113ng Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M01-F2113ng Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
HP M01-F2113ng Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
HP M01-F2113ng Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
HP M01-F2113ng Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-848B4EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     848B4EA
EAN/GTIN:
     197497499506
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Zuverlässiger PC. Makellose Eleganz.
Dieser Desktop-PC von HP, der Marke, der Millionen vertrauen, vereint modernes Design mit bewährter Technologie. Bewältigen Sie Ihre Alltagsaufgaben mit einem zuverlässigen Prozessor und speichern Sie noch mehr Inhalte dank der großen Speicherkapazität. Über die praktischen Anschlüsse auf der Vorderseite schließen Sie sekundäre Geräte mühelos an. Mit diesem schlanken PC bringen Sie Stil in Ihr Zimmer.
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Warentarifnummer (HS):
84715000000
Schrauben enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12400
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Bus Typ:
DMI4
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
WLAN-Controllermodell:
Realtec RTL8822CE
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Breite:
155.4 mm
Tiefe:
303 mm
Höhe:
337.4 mm
Gewicht:
4710 g
Verpackungsbreite:
499 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
287 mm
Paketgewicht:
8200 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Dunkles Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Jahr der Einführung:
2023
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Stromversorgung:
180 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Täglich
Motherboard Chipsatz:
Intel H670
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
PCI-Express x1-Slots:
1
PCI-Express x16-Slots:
1
HP Security-Tools:
Kensington Sicherheitskabelschlitz
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197497499506
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,77*
€ 686,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,11*
€ 647,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,68*
€ 606,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,57*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,91*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,98*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,32*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,17*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.