Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f2072ng
Artikel-Nr.:
     C2572-7N2H3EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7N2H3EA
EAN/GTIN:
     197192709863
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Konzipiert, um dich stets von deiner besten Seite zu präsentieren, mit einer unterbrechungsfreien Verbindung
Das HP Spectre x360 Notebook ist mit einem Intel®-Prozessor[2] ausgestattet, der sich an dich anpasst und so ein optimales Multitasking ermöglicht. Dank des höheren Displays siehst du mehr Inhalte und musst weniger scrollen. Zeige dich von deiner besten Seite mit einer intelligenten 5-MP-Kamera[3], die dich im Fokus hält und ideal beleuchtet. Und schütze dich dabei mit Erinnerungen für Nutzungsdauer und Abstand, damit du dich wohl fühlst.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
4
Farbsensor:
Ja
Batteriekapazität:
83 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
6
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
15 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
17.75 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Nightfall-schwarzes Aluminium, hellere Akzente
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2022
Produktdesign:
Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
136 mm
Verpackungstiefe:
431 mm
Verpackungshöhe:
330 mm
Paketgewicht:
4380 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastaturmechanismus aus landwirtschaftlichen Abfällen; Recyceltes Metall in Abdeckung, Tastaturrahmen, Basis, Scharnierkappen und Klappe; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Nightfall Black
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Quad-Lautsprecher
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision 5MP
HP Security-Tools:
All-in-One-Tastatur; Unterstützung für Trusted Platform Module (Discrete TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; MyHP; HP Display Control; HP Enhanced Lighting
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197192709863
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
2150 g
Breite:
358 mm
Tiefe:
245.3 mm
Höhe:
19.9 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Tasche enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
Duet® für HP (kostenlose 30-tägige Testversion); ExpressVPN (30 Tage kostenlose Testversion); LastPass Premium (30 Tage kostenlose Testversion); Intel® Unison™, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), Concepts Basic enthalten (1-monatige kostenlose Testversion von Concepts Everything); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Miracast:
Ja
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Elektronischer Kompass:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Temperatursensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
3072 x 1920 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
3K+
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Display Glasart:
Glas von Kante zu Kante
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
40.6 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Threads:
20
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
35 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,84*
€ 1.458,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,04*
€ 1.428,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,08*
€ 1.375,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,39*
€ 1.345,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,32*
€ 1.309,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,18*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,74*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,15*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,76*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.