Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 787656001 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 787656001 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
HP 787656001 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-787656001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787656001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.