Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"
HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-785099B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     785099B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.

Leistung und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungsumgebungen

• Hohe Zuverlässigkeit für geschäftskritische Anwendungen.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
5.9 ms
Track to track seek time:
0.15 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
2.9 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
78.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
138.4 mm
Gewicht:
450 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.