Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz/rot)
Artikel-Nr.:
     C2572-727A9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727A9AA
EAN/GTIN:
     197029008237
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Eine wiedergeborene Legende.
Das HyperX Cloud III ist eine Weiterentwicklung unseres legendären Cloud II, das für seinen Komfort, seine Klangqualität und seine Haltbarkeit bekannt ist. Mit dem HyperX-typischen Memory-Schaumstoff im Kopfbügel und in den Ohrmuschelpolsten bietet es einen bequemen Sitz und eignet sich daher ideal für lange Gaming-Sessions. Außerdem verfügt er über neue, fein abgestimmte 53-mm-Treiber, die für ein optimales Hörerlebnis abgewinkelt sind. Das verbesserte 10-mm-Mikrofon sorgt für kristallklare Sprach-Chats und Anrufe im Game. Mit der einfachen Steuerung an der Headset-Ohrmuschel kannst du dein Mikrofon schnell und direkt stumm schalten oder die Lautstärke anpassen. Die LED-Anzeige für die Mikrofonstummschaltung zeigt eindeutig an, wenn du stumm geschaltet bist. Kompatibel mit PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac und Mobilgeräten. Erlebe ultimativen Komfort und Sound auf deinen Lieblingsplattformen.
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Tiefe:
86.7 mm
Höhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
223 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
694 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
53 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Virtual Surround:
Ja
Virtuelle Surround-Technologie:
DTS Headphone:X 2.0
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofon-Typ:
Boom
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.