Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One All-in-One-System Modell 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
Artikel-Nr.:
     C2572-6TQ18EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TQ18EA
EAN/GTIN:
     194721321312
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-7300U
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
2.6 GHz
Prozessor-Cache:
3 MB
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
SSD Schnittstelle:
NVMe
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.087,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,70*
€ 2.484,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,64*
€ 2.474,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,51*
€ 2.390,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.959,43*
€ 2.331,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,25*
€ 2.268,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.