Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One All-in-One-System Modell 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
HP Engage One All-in-One-System Modell 145
Artikel-Nr.:
     C2572-6TQ00EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TQ00EA
EAN/GTIN:
     193905654741
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics 620
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Gehäusetyp:
All-in-One
Produktfarbe:
Schwarz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display-Typ:
LED
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-betrieben:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Ursprungsland:
China
Breite:
336.2 mm
Tiefe:
216.4 mm
Höhe:
17.6 mm
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-7300U
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 der siebten Generation
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
2.6 GHz
Prozessor-Cache:
3 MB
Stromversorgung:
120 W
Ethernet/LAN:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Audio-System:
Realtek ALC3228
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express
NVMe:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.035,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,95*
€ 2.422,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.023,36*
€ 2.407,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,65*
€ 2.327,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,94*
€ 2.272,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,30*
€ 2.216,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.