Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24t G5 FHD Touch-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
HP E24t G5 FHD Touch-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-6N6E6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N6E6AA
EAN/GTIN:
     196786299742
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Den Fokus neu definieren
Der HP E24t G5 FHD Touch Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Einstellbare Höhe (max.):
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Ursprungsland:
China
Gewicht:
5770 g
Konformitätsbescheinigungen:
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus
Manufacturer warranty:
3 Jahre eingeschränkte Garantie
Zertifizierung:
Australien, Neuseeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Zertifikate Ukraine; NRCS; PSE; Hardware-Blaulichtfilter; GS
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
300 cd/m²
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
260
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
119
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
136
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 80 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Mindestens 25 % aus recyceltem Metall hergestellt
Verpackungsbreite:
621 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
8370 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Software:
HP Display Center; HP Display Manager
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
507 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
5770 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.6 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
53 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Silber, Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
196786299810
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.