Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4,5 mm und USB-C-Dockingstationadapter G2;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 4,5 mm und USB-C-Dockingstationadapter G2;
HP 4,5 mm und USB-C-Dockingstationadapter G2;
HP 4,5 mm und USB-C-Dockingstationadapter G2;
HP 4,5 mm und USB-C-Dockingstationadapter G2;
HP 4,5 mm und USB-C-Dockingstationadapter G2;
HP 4,5 mm und USB-C-Dockingstationadapter G2;
Artikel-Nr.:
     C2572-6LX61AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6LX61AA#AC3
EAN/GTIN:
     193808499845
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hp universal docking station
docking station

Mit dem HP 4,5 mm und USB-C Docking Adapter G2 können Sie ältere HP Notebooks mit 4,5 mm Netzteiladapter und einem USB-Port für weitere Netzwerk- und Anzeigeoptionen, Geräteerweiterungen und Ladevorgänge an Ihren HP USB-C/A Universal Dock G2 anschließen.
Weitere Informationen:
Breite:
206.9 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
10 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC Eingangsspannung:
20 V
Stromversorgung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Weitere Suchbegriffe: hp docking station
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.