Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M27m Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M27m Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP M27m Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP M27m Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP M27m Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP M27m Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP M27m Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-678U8AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     678U8AA#ABB
EAN/GTIN:
     196548350476
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1222331
Verpackungsbreite:
692 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
469 mm
Paketgewicht:
11300 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
544 mm
Gewicht (mit Ständer):
7300 g
Breite (ohne Standfuß):
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
413 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
130 W
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Gewicht:
7300 g
Höhe:
413 mm
Breite:
612 mm
Tiefe:
48.2 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Helligkeit (peak):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
597.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.3 mm
Oberflächenhärte:
3H
Farbskala:
99 %
Farbraumstandard:
sRGB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.