Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 2.5"
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-652749B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652749B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
75.7 mm
Höhe:
15.6 mm
Tiefe:
118.7 mm
Gewicht:
450 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.